Startseite

TEAFLEX - TEAFAN6 FASCETTA SERRATUBO FN 6 32-50

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAFAN6 FASCETTA SERRATUBO FN 6 32-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Lösbarer Verschluss - ja

  • Befestigungsart - Spreizanker

Packung

  • 25 ST

EAN

8030343041271

Artikelnummer

TEAFAN6

Herstellernummer

FAN6

Hersteller

TEA

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

Spreizanker

Fascette stringitubo con dispositivo monoblocco a vite esagonale.Cremagliera esterna, interno liscio con bordi laterali rialzati.