Startseite

TEAFLEX - TEAESPF10B TUBO TIPO ESPF 10B NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAESPF10B TUBO TIPO ESPF 10B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - schwarz

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8030343110649

Artikelnummer

TEAESPF10B

Herstellernummer

ESPF10B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP68

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

UV-beständig:

ja

Flexibilität:

sehr flexibel

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach N:

ja

La guaina flessibile ESP è dotata di buone caratteristichemeccaniche e di flessibilità. Il prodotto è indicato per unavasta area di applicazioni, dall’installazione industriale al bordomacchina.Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo dialogeni e cadmio.Buona flessibilità e resistenza alla faticaBuona resistenza meccanica (compressione / impatto)Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.