Startseite

TEAFLEX - TEAESG60 RACCORDO ESG 60

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAESG60 RACCORDO ESG 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 60 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343040748

Artikelnummer

TEAESG60

Herstellernummer

ESG60

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

60 mm

Ausführung:

Gewinde

Werkstoffgüte:

sonstige

I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubozincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lostesso debba essere filettato.La particolare costruzione dell’anello tagliato, appositamentestudiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senzaalcun sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta meccanica, mentrela speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP 67.Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10^ -3 O/mcome da relazione IMQ N°610.