Startseite

TEAFLEX - TEAESF40M RACCORDO ESF 40 M40X1,5

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAESF40M RACCORDO ESF 40 M40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Übergang Steck/Gewinde

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - galvanisch Zink-Nickel beschichtet

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343040601

Artikelnummer

TEAESF40M

Herstellernummer

ESF40M

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

galvanisch Zink-Nickel beschichtet

Zweiteilig:

ja

Oberfläche poliert:

ja

Teilbar:

ja

Mit Innengewinde:

ja

Material Dichtung:

Gummi

I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubozincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lostesso debba essere filettato.La particolare costruzione dell’anello tagliato, appositamentestudiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senzaalcun sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta meccanica, mentrela speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP 67.Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10^ -3 O/mcome da relazione IMQ N°610.