TEAFLEX - TEADPN50M CONTRODADO PA6 ISO50 NERO - DPN50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
25 ST
EAN
8030343038844
Artikelnummer
TEADPN50M
Herstellernummer
DPN50M
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.


