TEAFLEX - TEADPG22 CONTRODADO PA6 PG11 RAL 7035 - DPG22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8030343038509
Artikelnummer
TEADPG22
Herstellernummer
DPG22
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex


