Startseite

TEAFLEX - TEADPG16M CONTRODADO PA6 ISO16 RAL 7035 - DPG16M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPG16M CONTRODADO PA6 ISO16 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343038462

Artikelnummer

TEADPG16M

Herstellernummer

DPG16M

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex