TEAFLEX - TEADP32M CONTRODADO PA6 ISO32 RAL 7001 - DP32M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8030343039063
Artikelnummer
TEADP32M
Herstellernummer
DP32M
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.


