Startseite

TEAFLEX - TEADEM40 CONTRODADO EQUIP.DEM40 M40X1,5 - DEM40

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADEM40 CONTRODADO EQUIP.DEM40 M40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Mit Erdungsanschluss - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343037373

Artikelnummer

TEADEM40

Herstellernummer

DEM40

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Mit Erdungsanschluss:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Per ottenere un contatto sicuro delle sedi di alloggiamento laccatecon i raccordi un controdado a 6 denti durante l’avvitamentograffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi allacompensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggioaumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell’installazione.