Startseite

TEAFLEX - TEADB06 BUSHING DB 6 2

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADB06 BUSHING DB 6 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343037076

Artikelnummer

TEADB06

Herstellernummer

DB06

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberfläche poliert:

ja

Boccola terminale con filetto a gas