Startseite

TEAFLEX - TEADB01 BUSHING DB 1 1/2

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADB01 BUSHING DB 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343037021

Artikelnummer

TEADB01

Herstellernummer

DB01

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberfläche poliert:

ja

Boccola terminale con filetto a gas