Startseite

TEAFLEX - TEADARX050N TUBO INOX TIPO DARX 50 NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADARX050N TUBO INOX TIPO DARX 50 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Außendurchmesser - 58.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 50 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8030343036390

Artikelnummer

TEADARX050N

Herstellernummer

DARX050N

Hersteller

TEA

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

50.5 mm

Außendurchmesser:

58.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

50 mm

Biegeradius, statisch:

300 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

20...60 °C

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Mit Zulassung nach UL:

ja

Soddisfano una vasta area di applicazioni che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e lecostruzioni navali.NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 50 mm vengonoprodotte con le spire del lamierino metallico completamentechiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullandola possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvaturamolto stretti.Guaina flessibile in acciaio INOX AISI 304 a doppia aggraffaturacon rivestimento esterno liscio in resina di polivinileautoestinguente.Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina,acidi minerali.Autoestinguente V0 secondo UL94.RINA ELE143710CSEN 61386-23Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con iquali si ottiene un grado di protezione IP67.DISPONIBILE NELLA VERSIONE ATEX