Startseite

TEAFLEX - TEADAR015G TUBO TIPO DAR 15 GRIGIO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADAR015G TUBO TIPO DAR 15 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 15 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343036536

Artikelnummer

TEADAR015G

Herstellernummer

DAR015G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

15 mm

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Zugfestigkeit:

1000 N

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Mit Zulassung nach UL:

ja

Soddisfano una vasta area di applicazioni che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e lecostruzioni navali.NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 50 mm vengonoprodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse,incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti.Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura conrivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente.Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina,acidi minerali.Autoestinguente V0 secondo UL94.ULFile E-124066RINAEN 61386-22.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con iquali si ottiene un grado di protezione IP67.DISPONIBILE NELLA VERSIONE ATEX