TEAFLEX - TEADAN065 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 65 - DAN065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 65 mm
Außendurchmesser - 70 mm
Nenndurchmesser - 65 mm
Biegeradius, statisch - 259 mm
Packung
25 M
EAN
8030343036109
Artikelnummer
TEADAN065
Herstellernummer
DAN065
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Nenndurchmesser:
65 mm
Biegeradius, statisch:
259 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel
Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura


