TEAFLEX - TEADAN027 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.5 mm
Außendurchmesser - 29.5 mm
Nenndurchmesser - 27 mm
Biegeradius, statisch - 113 mm
Packung
50 M
EAN
8030343036055
Artikelnummer
TEADAN027
Herstellernummer
DAN027
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.5 mm
Außendurchmesser:
29.5 mm
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
113 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel
Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura