TEAFLEX - TEADAN015 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 15.5 mm
Außendurchmesser - 18.5 mm
Nenndurchmesser - 15 mm
Biegeradius, statisch - 51 mm
Packung
50 M
EAN
8030343036017
Artikelnummer
TEADAN015
Herstellernummer
DAN015
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
18.5 mm
Nenndurchmesser:
15 mm
Biegeradius, statisch:
51 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel
Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura