Startseite

TEAFLEX - TEAD24 CONTRODADO OTTONE D24 PG16 - D24

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAD24 CONTRODADO OTTONE D24 PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343039360

Artikelnummer

TEAD24

Herstellernummer

D24

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.411 mm

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.