Startseite

TEAFLEX - TEAD08 CONTRODADO OTTONE D 8 1 1/2 - D08

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAD08 CONTRODADO OTTONE D 8 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343039278

Artikelnummer

TEAD08

Herstellernummer

D08

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.