TEAFLEX - TEAD02 CONTRODADO OTTONE D 2 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.337 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/8 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8030343039223
Artikelnummer
TEAD02
Herstellernummer
D02
Hersteller
TEA
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.337 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.