Startseite

TEAFLEX - TEACMPRP10PG96 RACCORDO CMPR 10 PG 9 - 6

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMPRP10PG96 RACCORDO CMPR 10 PG 9 - 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG9

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343027060

Artikelnummer

TEACMPRP10PG96

Herstellernummer

CMPRP10PG96

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina,esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in casodi strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettricoproveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc.Il raccordo CMPR risolve brillantemente ambedue le necessità.L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesimaefficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi dellaserie CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura siala tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezionemeccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso.