Startseite

TEAFLEX - TEACMCCG12 RACCORDO CM- CC 12 3/8

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMCCG12 RACCORDO CM- CC 12 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343022966

Artikelnummer

TEACMCCG12

Herstellernummer

CMCCG12

Hersteller

TEA

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rendei raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi diapplicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata perl’ispezione e la verifica dei cavi.