TEAFLEX - TEACAV04 CAVALLOTTO CAV 4 1 1/4 - CAV04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mittenabstand Schraubgewinde - 47 mm
Höhe - 72 mm
Rohraußendurchmesser - 6 mm
Gewindelänge - 30 mm
Packung
50 ST
EAN
8030343021501
Artikelnummer
TEACAV04
Herstellernummer
CAV04
Hersteller
TEA
Mittenabstand Schraubgewinde:
47 mm
Höhe:
72 mm
Rohraußendurchmesser:
6 mm
Gewindelänge:
30 mm
Cavallotti fissa tubi in acciao


