Startseite

TEAFLEX - TEAC2A02102 CASSETTA C2A 0210.2 3/4

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAC2A02102 CASSETTA C2A 0210.2 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 130 mm

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 2

  • Breite - 45 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343032439

Artikelnummer

TEAC2A02102

Herstellernummer

C2A02102

Hersteller

TEA

Länge:

130 mm

Anzahl der Anschlussklemmen:

2

Breite:

45 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Tiefe:

44 mm

Anzahl der Einführungen:

2

Art der Einführung:

Verschraubung

Farbe:

grau

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all’internouna vite per il collegamento di messa a terra, costruite inpressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.Coperchio d’ispezione con bordino paraspruzzo e relativaguarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI304.