TEAFLEX - TEAC01 CURVA STD C01 DIAMETRO 16 - C01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Ausführung - Steck
Mit Muffe - nein
Durchmesser - 16 mm
Packung
25 ST
EAN
8030343029453
Artikelnummer
TEAC01
Herstellernummer
C01
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Durchmesser:
16 mm
Werkstoffgüte:
Stahl
Curve a 90° ricavate dal tubo zincato STD, si utilizzano persormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando igiunti di collegamento TUBO-TUBO.


