TEAFLEX - TEABSC07 FISSA GUAINA+CLIP BSC07 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779 - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343115378
Artikelnummer
TEABSC07
Herstellernummer
BSC07
Hersteller
TEA
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
I fissa guaina TEAFLEX della serie SC sono costruiti con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione.Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo, cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.I vantaggi che ne conseguono sono i seguenti:• Fissa guaina e clip di sicurezza integrati in un unico pezzo.• Rapidità di montaggio.• Particolarmente adatti per installazioni sospese rovesciate.• Elevata tenuta meccanica e alla trazione grazie alla nervaturaintegrata sia nel corpo che nella clip di chiusura.• Adatta per qualsiasi guaina con profilo C (Grosso) / F (Fine).• Si possono montare sulla canalina di fissaggio SR.• La clip di sicurezza si può riaprire con un cacciavite.Adatte per installazioni industriali e applicazioni tecniche adelevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario