TEAFLEX - TEABJE70 FLANGIA JUMBO 90? BJE 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelstück
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP50
Farbe - grau
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
5 ST
EAN
8030343116481
Artikelnummer
TEABJE70
Herstellernummer
BJE70
Hersteller
TEA
Ausführung:
Winkelstück
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP50
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti conpoliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sonoautoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annullal’impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle manisulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione,eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione.Lo smontaggio avviene conl’ausilio di un semplice cacciavite.Grado di protezione: IP50IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ (#)IP68 con guarnizioni ORJ+NSC