Startseite

TEAFLEX - TEABC40 BOCCOLA BC 40 PER TUBO STD40

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEABC40 BOCCOLA BC 40 PER TUBO STD40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - ja

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343014831

Artikelnummer

TEABC40

Herstellernummer

BC40

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Oberfläche poliert:

ja

Boccola terminale da inserire a pressione sulla parte finale del tubo zincato STD.Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.