TEAFLEX - TEABC16 BOCCOLA BC 16 PER TUBO STD16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Farbe - schwarz
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343014763
Artikelnummer
TEABC16
Herstellernummer
BC16
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Boccola terminale da inserire a pressione sulla parte finale del tubo zincato STD.Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.