Startseite

TEAFLEX - TEAARFR32 RACCORDO AR- FR 32 32/27

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAARFR32 RACCORDO AR- FR 32 32/27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343013025

Artikelnummer

TEAARFR32

Herstellernummer

ARFR32

Hersteller

TEA

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione,con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.