Startseite

TEAFLEX - TEA900995 CASSETTA 900. 995 150X100 X 66

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA900995 CASSETTA 900. 995 150X100 X 66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbe - grau

  • Länge - 150 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343090521

Artikelnummer

TEA900995

Herstellernummer

900995

Hersteller

TEA

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP40

Farbe:

grau

Länge:

150 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

67 mm

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all'internouna vite per il collegamento di messa a terra, costruite inpressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.