TEAFLEX - TEA9001000 CASSETTA 900.1000 72 X 55 X 49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - grau
Länge - 72 mm
Packung
10 ST
EAN
8030343090118
Artikelnummer
TEA9001000
Herstellernummer
9001000
Hersteller
TEA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
grau
Länge:
72 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
49 mm
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Cassette di derivazione a forma rettangolare con all'internouna vite per il collegamento di messa a terra, costruite inpressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.