Startseite

TEAFLEX - TEA8GJS70 FLANGIA JUMBO DIRITTO GJS 70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid, glasfaserverstärkt

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Flansch

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343141988

Artikelnummer

TEA8GJS70

Herstellernummer

8GJS70

Hersteller

TEA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid, glasfaserverstärkt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Flansch

raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti conpoliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sonoautoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annullal’impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle manisulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione,eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione.Lo smontaggio avviene con l’ausilio di un semplice cacciavite.Grado di protezione: IP50IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ (#)IP68 con guarnizioni ORJ+NSC