Startseite

TEAFLEX - TEA8BPC1216 TUBO GUAINA NERO IP68 PC1216

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA8BPC1216 TUBO GUAINA NERO IP68 PC1216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343123496

Artikelnummer

TEA8BPC1216

Herstellernummer

8BPC1216

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

giunti a innesto rapido in metallo PC, permettono ilcollegamento tra i tubi rigidi metallici della serie STD e leguaine corrugate riducendo i tempi di installazione con risultatoeconomico e sicuro.L’ancoraggio ai tubi STD è garantito dal sistema AR giàimpiegato con successo nel corso degli anni da Teaflex.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.