TEAFLEX - TEA8BAD1712 RACC.ADATTATORE NERO IP68 1712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid, glasfaserverstärkt
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8030343140714
Artikelnummer
TEA8BAD1712
Herstellernummer
8BAD1712
Hersteller
TEA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid, glasfaserverstärkt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Le riduzioni TEAFLEX della serie AD sono costruite conpoliammidi di alta qualità e speciale formulazione.Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.Impiegate come riduttori delle guaine corrugate nel caso in cuisia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo.Adatte per installazioni industriali.