Startseite

TEAFLEX - TEA6GCS1717 MANICOTTO GRIGIO IP66 CS1717

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343123045

Artikelnummer

TEA6GCS1717

Herstellernummer

6GCS1717

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

I manicotti di giunzione sono stati realizzati per permettere lacontinuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile.Ideali per applicazioni di manutenzione mantenendo inalteratele caratteristiche del sistema.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.