Startseite

TEAFLEX - TEA6BY231717 RACC. Y NERO IP66 23-17-17

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BY231717 RACC. Y NERO IP66 23-17-17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Y-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343124769

Artikelnummer

TEA6BY231717

Herstellernummer

6BY231717

Hersteller

TEA

Ausführung:

Y-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametroe due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita inlinea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseritiagevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.