TEAFLEX - TEA6BCS2323 MANICOTTO NERO IP66 CS2323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
30 ST
EAN
8030343119246
Artikelnummer
TEA6BCS2323
Herstellernummer
6BCS2323
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
I manicotti di giunzione sono stati realizzati per permettere lacontinuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile.Ideali per applicazioni di manutenzione mantenendo inalteratele caratteristiche del sistema.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.