Startseite

TEAFLEX - TEA125FF CORPO+DADO PRESS. ISO25 FFSS - 125FF

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA125FF CORPO+DADO PRESS. ISO25 FFSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Mehrfach Dichteinsatz - ja

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343107830

Artikelnummer

TEA125FF

Herstellernummer

125FF

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE eanello “O” ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è statorealizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura.Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione,impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.