TEAFLEX - TEA1109PA RID.BICCHIER.PA6 PG11 M-PG09F - 1109PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Kunststoff
Vernickelt - nein
Gewindemaß PG Außengewinde - 11
Packung
1 ST
EAN
8030343114531
Artikelnummer
TEA1109PA
Herstellernummer
1109PA
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Riduzioni a bicchiere in Poliammide rinforzato con fibra di vetro


