Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK905310 PONTICELLO JB5-10 - K905310

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK905310 PONTICELLO JB5-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - orange

  • Montageart - steckbar

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3472599097599

Artikelnummer

TYCK905310

Herstellernummer

K905310

Hersteller

TYC

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

orange

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

1000 V

TE CONNECTIVITY: PONTICELLO JB5-10, Ponticello per morsetti componibili