TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK900106 SEPARATORE CS-R2 - K900106
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 3 mm
Rastbar - ja
Packung
20 ST
EAN
3472599857698
Artikelnummer
TYCK900106
Herstellernummer
K900106
Hersteller
TYC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


