Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK516011 MORSETTO ZS50 - K516011

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK516011 MORSETTO ZS50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...50 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50...50 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3472595160112

Artikelnummer

TYCK516011

Herstellernummer

K516011

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

150 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50...50 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Bemessungsspannung:

1000 V

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Breite:

63.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

16 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS50, Morsetto componibile passante