TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK506020 MORSETTO ZS6-BL - K506020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 41 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...6 mm²
Packung
50 ST
EAN
3472595060207
Artikelnummer
TYCK506020
Herstellernummer
K506020
Hersteller
TYC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...6 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
1000 V
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Breite:
53 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
6 mm


