TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK505210 MORSETTO ZS4-D2 - K505210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 29 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...4 mm²
Packung
1 ST
EAN
3472595052103
Artikelnummer
TYCK505210
Herstellernummer
K505210
Hersteller
TYC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
29 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...4 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Breite:
70.4 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
5.2 mm


