TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019914420 MORSETTO D1,5/6.SNT2.ADO - EN019914420
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schneidklemmanschluss
Bemessungsstrom In - 10 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...1.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
3472591991444
Artikelnummer
TYCEN019914420
Herstellernummer
EN019914420
Hersteller
TYC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schneidklemmanschluss
Bemessungsstrom In:
10 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schneidklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
68.5 mm


