TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019909513 MORSETTO ML10/13.SF - EN019909513
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Packung
20 ST
EAN
3472591990959
Artikelnummer
TYCEN019909513
Herstellernummer
EN019909513
Hersteller
TYC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
800 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
85 mm
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
13 mm


