Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017765206 BARRETTA BJS5 20 POLI - EN017765206

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017765206 BARRETTA BJS5 20 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 20

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

3472591776522

Artikelnummer

TYCEN017765206

Herstellernummer

EN017765206

Hersteller

TYC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

20

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein