TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011849923 PIASTRINA TERM. FEM6.D - EN011849923
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
EAN
3472591184990
Artikelnummer
TYCEN011849923
Herstellernummer
EN011849923
Hersteller
TYC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


