Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011679612 SEPARATORE SCFCV3 - EN011679612

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011679612 SEPARATORE SCFCV3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 3 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3472591167962

Artikelnummer

TYCEN011679612

Herstellernummer

EN011679612

Hersteller

TYC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

3 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2