Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011665625 PIASTRINA TERM. FEM8D1 - EN011665625

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011665625 PIASTRINA TERM. FEM8D1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

3472591166569

Artikelnummer

TYCEN011665625

Herstellernummer

EN011665625

Hersteller

TYC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2